SIEMENS - Módulo led 24V ámbar borne tornillo para fijación placa frontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1401-1BB00-1AA0
Ref.Sonepar
160164
EAN
4011209944237
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión nominal Ue a CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Naranja
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


