SIEMENS - Módulo led azul pines soldadura para montar circuito impreso - 3SU1401-3BA50-5AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1401-3BA50-5AA0
Ref.Sonepar
545816
EAN
4011209938724
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión nominal Ue a CC:
5...5 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Otros
Lámpara, color:
Azul
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


