SIEMENS - Módulo led Serie RT/plata 24V CA/CC verde

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo led Serie RT/plata 24V CA/CC verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LZS:PTMG0524

Ref.Sonepar

800727

EAN

4011209675001

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

0

Contactos guiados a la fuerza:

no

Grado de protección (IP):

IP00

Anchura:

11.4 mm

Altura:

10.5 mm

Profundidad:

32 mm

Módulo LED, verde sin diodo volante AC/DC 24 V Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS