SIEMENS - Módulo led Serie RT/plata 24V CC con diodo verde

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo led Serie RT/plata 24V CC con diodo verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LZS:PTMG0024

Ref.Sonepar

547601

EAN

4011209674998

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Accionador, polarización:

Polarizado

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de interruptor:

Otros

Contactos guiados a la fuerza:

no

Grado de protección (IP):

IP00

Anchura:

11.4 mm

Altura:

10.5 mm

Profundidad:

32 mm

Módulo LED, verde, 24 V DC Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS