SIEMENS - Módulo LOGICO AM2 -40-. .. + 70° arranque 25°

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo LOGICO AM2 -40-. .. + 70° arranque 25°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1055-1MA00-7BA2

Ref.Sonepar

1217813

EAN

4047618064211

SIPLUS LOGO! AM2 basado en 6ED1055-1MA00-0BA2 con revestimiento conformado, ?40?+70 °C, arranque a ?25 °C, módulo de ampliación, alimentación: 12/24 V DC, 2 AI, 0-10 V o 0/4-20 mA para LOGO! 8 Los módulos de ampliación LOGO! permiten expandir a voluntad una configuración LOGO!. Un módulo base LOGO! 8 puede ampliarse hasta alcanzar 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. Para ello se dispones de diversos módulos de ampliación que permite aumentar el número de entradas y salidas digitales y analógicas. Al igual que la CPU, los módulos de entradas analógicas también están protegidos contra condiciones ambientales extremas. Gracias al revestimiento conformado al 100 %, resisten los ataques de las sustancias biológica, química y mecánicamente activas, así como la condensación, la congelación y los gases agresivos. Puede tener por seguro que sus señales analógicas se leerán siempre, sean cuales sean las condiciones externas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS