SIEMENS - Módulo LOGICO DM8 12/24R -40 + 70° arranque 25°

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo LOGICO DM8 12/24R -40 + 70° arranque 25°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1055-1MB00-7BA2

Ref.Sonepar

1191337

EAN

4047618064228

SIPLUS LOGO! DM8 12/24R basado en 6ED1055-1MB00-0BA2 con revestimiento conformado, ?40?+70 °C, arranque a ?25 °C, módulo de ampliación, FA/E/S: 12, 24 V/12 V/24 V/relé, 2 mód., 4 DI/4 DO para LOGO! 8 Los módulos de ampliación LOGO! permiten expandir a voluntad una configuración LOGO!. Un módulo base LOGO! 8 puede ampliarse hasta alcanzar 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. Para ello se dispones de diversos módulos de ampliación que permite aumentar el número de entradas y salidas digitales y analógicas. SIPLUS extreme es la solución perfecta cuando los componentes de automatización están sometidos a temperaturas variables, alta humedad de aire y condensación o congelación. Así podrá tener por seguro que funcionarán siempre de manera fiable.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS