SIEMENS - Módulo medida intensidad/tensión V2, 10...115A, hasta 690V, ancho 55mm, transformador directo - 3UF7112-1AA01-0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo medida intensidad/tensión V2, 10...115A, hasta 690V, ancho 55mm, transformador directo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Técnica de alimentación directa

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 110...690 V

  • Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz - 110...690 V

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UF7112-1AA01-0

Ref.Sonepar

544130

EAN

4047621025759

Tipo de sistema de conexión:

Técnica de alimentación directa

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

110...690 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

110...690 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Módulo de detección de intensidad:

sí

Módulo de detección de tensión:

sí

Número de salidas con contacto:

0

Entradas para conexión de termistor:

no

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

Módulo de medida de intensidad/tensión V2; intensidad de ajuste 10...115 A, medida de tensión hasta 690 V, 55 mm de ancho, transformador con primario pasante, requiere unidad base pro V PB, pro V MR, pro V PN o pro V EIP El aparato mide la intensidad, la tensión, la frecuencia y la potencia con aún mayor precisión.Un paso hacia el futuro con SIMOCODE pro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS