SIEMENS - Módulo medida intensidad/tensión V2, 63...630A, hasta 690V, ancho 145mm, conexiones para barras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sistema de conexión - Conexión por carriles
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 110...690 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz - 110...690 V
Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...60 Hz
Módulo de detección de intensidad - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3UF7114-1BA01-0
Ref.Sonepar
799066
EAN
4047621025728
Tipo de sistema de conexión:
Conexión por carriles
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
110...690 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
110...690 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Módulo de detección de intensidad:
sí
Módulo de detección de tensión:
sí
Número de salidas con contacto:
0
Entradas para conexión de termistor:
no
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP00
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


