SIEMENS - Módulo Módulo de expansión 5Kw para UPS 500S IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 24...24 V
Potencia aparente de salida - 360 VA
SNMP - no
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
64 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6EP1935-5PG01
Ref.Sonepar
195171
EAN
4025515152408
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Potencia aparente de salida:
360 VA
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
125 mm
Anchura:
70 mm
Profundidad:
125 mm
Peso:
0.7 kg
Tiempo de transición para carga total:
0.04 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


