SIEMENS - Modulo puerta protección SIVAC/S4 IP55 675x600mm - 8PQ2067-6BA02

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Modulo puerta protección SIVAC/S4 IP55 675x600mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 675 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 22 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ2067-6BA02

Ref.Sonepar

799600

EAN

4042948188422

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

675 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

22 mm

Anchura:

600 mm

Altura:

675 mm

Profundidad:

22 mm

Material:

Otros

Color:

Otros

ampliación de grado de protección IP55, al: 675 mm, an: 600 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS