SIEMENS - Modulo puerta protección SIVAC/S4 IP55 675x800mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Modulo puerta protección SIVAC/S4 IP55 675x800mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 675 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 22 mm

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 675 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8PQ2067-8BA02

Ref.Sonepar

799611

EAN

4042948188453

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

675 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

22 mm

Anchura:

800 mm

Altura:

675 mm

Profundidad:

22 mm

Material:

Otros

Color:

Otros

ampliación de grado de protección IP55, al: 675 mm, an: 800 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS