SIEMENS - Módulo redundancia Sitop PSE202U 10A 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Intensidad máx. de salida 1 - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP1964-2BA00
Ref.Sonepar
330475
EAN
4025515153054
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
10 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
10 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...24 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
30 mm
Altura integrada:
180 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
100 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


