SIEMENS - Módulo redundancia Sitop PSE202U CC 24V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo redundancia Sitop PSE202U CC 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1962-2BA00

Ref.Sonepar

1285127

EAN

4025515153047

SITOP PSE202U NEC Clase 2 módulo de redundancia Entrada/salida: 24 V DC apto para desacoplar dos Fuentes de alimentación SITOP Potencia de salida limitada 100VA Los módulos de redundancia SITOP PSE202U son el complemento idóneo para todas las fuentes de alimentación de 24 V, que ofrece protección adicional en caso de corte de la alimentación de 24 V. El módulo de redundancia NEC class2 desacopla dos fuentes de alimentación de 24 V del mismo modelo con limitación de la potencia de salida a 100 VA, lo que permite alimentar las cargas mediante una segunda fuente de alimentación en caso de que falle la primera. Además se realiza una señalización mediante contacto de señalización, que puede evaluarse desde un controlador, un PC o un sistema de control. Los módulos de redundancia permiten también conectar en paralelo fuentes de alimentación del mismo modelo a fin de aumentar la potencia y al mismo tiempo obtener redundancia. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece siempre fuentes de alimentación fiables y eficientes para cualquier instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS