SIEMENS - Módulo SAI Ethernet/PROFINET UPS1600 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 24...24 V
Intervalo de tensión secundario - 18.5...27 V
Potencia efectiva de salida - 960 W
Potencia aparente de salida - 960 VA
SNMP - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP4137-3AB00-2AY0
Ref.Sonepar
544256
EAN
4025515154266
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Intervalo de tensión secundario:
18.5...27 V
Potencia efectiva de salida:
960 W
Potencia aparente de salida:
960 VA
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
139 mm
Anchura:
70 mm
Profundidad:
150 mm
Peso:
0.7 kg
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


