SIEMENS - Módulo sai UPS1600 40A DC 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 24...24 V
Intervalo de tensión secundario - 18.5...27 V
Potencia efectiva de salida - 960 W
Potencia aparente de salida - 960 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
64 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6EP4137-3AB00-0AY0
Ref.Sonepar
328142
EAN
4025515154242
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Intervalo de tensión secundario:
18.5...27 V
Potencia efectiva de salida:
960 W
Potencia aparente de salida:
960 VA
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
139 mm
Anchura:
70 mm
Profundidad:
150 mm
Peso:
0.65 kg
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


