SIEMENS - Módulo salida digital SD 32x24V CC 0,5A 32 canales

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo salida digital SD 32x24V CC 0,5A 32 canales

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7522-1BL10-0AA0

Ref.Sonepar

159459

EAN

4047623402503

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

32

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

sí

Tipo de salida digital:

Transistor

Intensidad de salida:

0.5 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

sí

Redundancia:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0.1...0.5 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

25 mm

Altura:

147 mm

Profundidad:

129 mm

SIMATIC S7-1500, módulo de salidas digitales, DQ32xDC 24V/0,5A BA, 32 canales en grupos de 8, 4 A por grupo; el módulo admite la desconexión de seguridad de grupos de carga hasta SIL 2 según EN IEC 62061:2021 y Cat. 3/PL d según EN ISO 13849-1:2015 suministro incl. conector frontal inserción rápida SIMATIC ET 200MP es un sistema de periferia modular, escalable y universal con grado de protección IP20 que ofrece las mismas ventajas que el S7-1500. Permite trabajar con ciclos de bus muy breves y tiempos de reacción muy rápidos incluso en sistemas de gran envergadura. El sistema de periferia descentralizada es muy fácil de montar, cablear y poner en marcha. Su configuración escalable permite ajustar la estación de periferia exactamente a las necesidades locales. La escalabilidad de configuración de una estación ET 200MP queda garantizada con la completa gama de módulos de señales. Se dispone de numerosos módulos de entradas y salidas digitales y analógicas. Esto garantiza unas posibilidades de aplicación universales del sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS