SIEMENS - Módulo salida digital SD 8xAC230V/2A TRIAC 2A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo salida digital SD 8xAC230V/2A TRIAC 2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 120...230 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 120...230 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de entradas digitales - 0

  • Número de salidas digitales - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7522-5FF00-0AB0

Ref.Sonepar

589656

EAN

4025515079873

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

120...230 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

120...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

8

Salida digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

10 mA

Tipo de salida digital:

Tiristor bidireccional

Intensidad de salida:

2 A

Tipo de tensión de salida:

CA

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

35 mm

Altura:

147 mm

Profundidad:

129 mm

Módulo de salidas digitales SIMATIC S7-1500, DQ 8 x 230 V AC/2 A ST, TRIAC, 8 canales en grupos de 1, 2 A por grupo, valor sustitutivo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS