SIEMENS - Módulo SD SIMATIC S7-1500 64xDC 24V/0,3A BA 64 canales en grupos 16 2A 35mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 64
Salida digital configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7522-1BP00-0AA0
Ref.Sonepar
589654
EAN
4047623411017
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
64
Salida digital configurable:
sí
Tipo de salida digital:
Transistor
Intensidad de salida:
0.3 A
Tensión de salida permitida:
0...28.8 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
sí
Redundancia:
no
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0.1...0.5 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


