SIEMENS - Módulo SIMATIC S7-1200 entrada analógicas SM 1238 480V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas analógicas - 0
Entrada analógica configurable - sí
Señal de entrada, configurable - sí
Anchura - 45 mm
Altura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
68 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6ES7238-5XA32-0XB0
Ref.Sonepar
292721
EAN
4034106030575
Número de salidas analógicas:
0
Entrada analógica configurable:
sí
Señal de entrada, configurable:
sí
Anchura:
45 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


