SIEMENS - Módulo SIMATIC S7-1500 16 entrada digital 24-125V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 16
Número de salidas digitales - 0
Entrada digital configurable - sí
Intensidad de entrada en la señal 1 - 3 mA
Tensión de entrada permitida - -146...146 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7521-7EH00-0AB0
Ref.Sonepar
589653
EAN
4047623406075
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
0
Entrada digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
3 mA
Tensión de entrada permitida:
-146...146 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Tipo de salida digital:
Ninguno
Redundancia:
no
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0.05...20 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


