SIEMENS - Módulo SIMATIC S7-1500 24-48VUC/125V DC/0.5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 16
Salida digital configurable - sí
Tipo de salida digital - Transistor
Intensidad de salida - 0.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7522-5EH00-0AB0
Ref.Sonepar
545991
EAN
4047623406068
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
16
Salida digital configurable:
sí
Tipo de salida digital:
Transistor
Intensidad de salida:
0.5 A
Tipo de tensión de salida:
CA/CC
Redundancia:
sí
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
5...5 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
2
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


