SIEMENS - Módulo SIMATIC S7-1500 24V 0,5A 16 canales 4A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo SIMATIC S7-1500 24V 0,5A 16 canales 4A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7522-1BH01-0AB0

Ref.Sonepar

203210

EAN

4047623405931

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

16

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

sí

Tipo de salida digital:

Transistor

Intensidad de salida:

0.5 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

sí

Redundancia:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0.1...0.5 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

2

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

35 mm

Altura:

147 mm

Profundidad:

129 mm

Módulo de salidas digitales SIMATIC S7-1500, DQ 16 x 24 V DC/0,5 A HF, 16 canales en grupos de 8, 4 A por grupo, diagnóstico de canal individual, valor sustitutivo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS