SIEMENS - Módulo simulador analógico SIM-1274 2 entrada - 6ES7274-1XA30-0XA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 0
Número de entradas analógicas - 2
Número de salidas analógicas - 0
Con simulación de procesos, hardware/software - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7274-1XA30-0XA0
Ref.Sonepar
328582
EAN
4047623402343
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
0
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas analógicas:
0
Con simulación de procesos, hardware/software:
no
Anchura:
20 mm
Altura:
33 mm
Profundidad:
14 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


