SIEMENS - Módulo SINAMICS G120X IP20 marco empotrable FSA

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3261-6GA00-0BA0

Ref.Sonepar

806921

EAN

4042948679234

Tipo de accesorio:

Otros

SINAMICS G120X IP20, bastidor push-through para FSA Componente complementario del sistema, bastidor Push Through para el convertidor de frecuencia SINAMICS G120X. El bastidor opcional para variantes Push Through sirve para montar un convertidor SINAMICS G120X, tamaños FSA a FSG, en un armario eléctrico de modo que el disipador pase por la pared del armario. En el montaje tipo Push Through, el convertidor cumple el grado de protección IP20/UL Open Type. El grado de protección IP20 con bastidor Push Through opcional permite ahorrar espacio dentro del armario eléctrico, con lo que las pérdidas se disipan a través de disipadores externos y el aire circula internamente de forma independiente. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS