SIEMENS - Módulo SINAMICS G120X potencia nominal 450kW 6SL3220-1YH62-1CF0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 500...690 V
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Frecuencia máxima de salida - 100 Hz
Corriente de salida nominal I2N - 516 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3220-1YH62-1CF0
Ref.Sonepar
807329
EAN
4025515674412
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
500...690 V
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
100 Hz
Corriente de salida nominal I2N:
516 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
450 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
400 kW
Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:
5 %
Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:
-10 %
Número de salidas analógicas:
1
Número de entradas analógicas:
2
Número de entradas digitales:
6
Aplicación en área industrial permitida:
sí
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW PROFINET:
2
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
5
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW Otras:
6
Con interfaz óptica:
no
Con conexión a PC:
no
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
no
Tipo de convertidor:
Convertidor U
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
1695 mm
Anchura:
548 mm
Profundidad:
393 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


