Artículo bonificable CAE

SIEMENS - Módulo SINAMICS V20 1AC200-240V -15/+10% 47-63Hz - 6SL3210-5BB23-0UV1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo SINAMICS V20 1AC200-240V -15/+10% 47-63Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 60 Hz

  • Número de entradas de fases - 1

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7781 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6SL3210-5BB23-0UV1

Ref.Sonepar

576687

EAN

4025515675440

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

60 Hz

Número de entradas de fases:

1

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

550 Hz

Máxima tensión de salida:

240 V

Corriente de salida nominal I2N:

13.6 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

3 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

3 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

2

Número de entradas digitales:

4

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

no

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

176.5 mm

Anchura:

136.6 mm

Profundidad:

158.8 mm

SINAMICS V20 200-240 V 1 AC –15/+10% 47-63 Hz 3 kW con 150% de sobrecarga durante 60 s sin filtro E/S: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO bus de campo: USS/Modbus con panel de operador básico integrado protección IP20/UL sin caja tamaño: AD 136 × 176,5 × 160(An × Al × P) Convertidor de frecuencia SINAMICS V20. Simple. Robusto. Eficiente. Para aplicaciones industriales y comerciales en el rango de tensión de 200 V a 240 V 1 AC. SINAMICS V20 destaca por una puesta en marcha rápida, un manejo sencillo, su gran robustez y su rentabilidad. El convertidor se suministra listo para su uso sin necesidad de módulos adicionales. Para incrementar la eficiencia energética, el convertidor está dotado de un método de control de consumo energético óptimo, con reducción automática del flujo. Además, muestra el consumo momentáneo y dispone de otras funciones integradas para el ahorro de energía. El modo Keep Running posibilita un servicio estable incluso en condiciones difíciles y fluctuaciones de la red. El convertidor está disponible en nueve tamaños con un rango de potencia de 0,12 kW a 30 kW para el funcionamiento en redes monofásicas y trifásicas (200 V a 240 V 1AC, 380 V a 480 V 3AC). SINAMICS V20 puede adaptarse a las exigencias específicas de cada aplicación gracias a la disponibilidad de diferentes opciones como, por ejemplo, el panel de mando local Basic Operator Panel (BOP) o el panel de mando móvil SINAMICS V20 Smart Access Module, interfaz BOP, cables de red estándar, filtros de red, resistencias de freno, apantallamiento, etc. Además, permite la configuración sencilla del sistema con macros predefinidas en el convertidor y bloques de función preprogramados del Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) para una conexión rápida a, p. ej., un controlador SIMATIC S7-1200. El convertidor básico SINAMICS V20 constituye una alternativa técnica y económica al convertidor de frecuencia Micromaster 420. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS