SIEMENS - Módulo SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF -40/+60A° C

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF -40/+60A° C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V

  • Anchura - 50 mm

  • Altura - 117 mm

  • Profundidad - 74 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1155-6AU01-2CN0

Ref.Sonepar

850436

EAN

4047618103811

Tensión de alimentación DC:

19.2...28.8 V

Anchura:

50 mm

Altura:

117 mm

Profundidad:

74 mm

SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF basado en 6ES7155-6AU01-0CN0 con revestimiento conformado, –40…+60 °C, módulo de interfaz 2 puertos 1 slot para BusAdapter, máx. 64 módulos de periferia, y 16 módulos ET 200AL, redundancia S2, Multi Hot Swapping, 0,25 ms, modo isócrono, alivio de tracción PN opcional, módulo servidor incluido (6AG1193-6PA00-7AA0) Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping.​​ Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. ​​​Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet.​​ ​El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración. Si su periferia descentralizada está desprotegida o alojada en cajas de distribución de pequeño tamaño, SIPLUS extreme le garantiza una operación fiable en campo, gracias a la ampliación del rango de temperaturas y a la protección contra la humedad, la condensación y las sustancias biológica, química y mecánicamente activas. Con SIPLUS extreme siempre irá sobre seguro, incluso en condiciones ambientales duras.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS