SIEMENS - Módulo SIPLUS NET SCALANCE XC206-2 -40aE +70A°C

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo SIPLUS NET SCALANCE XC206-2 -40aE +70A°C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos de 100 Mbps SC - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1206-2BB00-7AC2

Ref.Sonepar

720540

EAN

4047618111236

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

-99999

Número de puertos de 100 Mbps ST:

2

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos PoE:

-99999

máx. potencia PoE:

-99999 W

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

147 mm

Anchura:

60 mm

Profundidad:

125 mm

SIPLUS NET SCALANCE XC206-2 basado en 6GK5206-2BB00-2AC2 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, switch gestionable IE Layer 2; 6 puertos RJ45 100 Mbits/s; 2 puertos ST/BFOC 100 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico alimentación redundante rango de temperatura de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared funciones de redundancia; Office Features (RSTP, VLAN,...); dispositivo PROFINET IO; conforme con EtherNet/IP ranura para C-PLUG; La variante SIPLUS extreme protege los componentes de automatización también de las condiciones ambientales duras, como temperaturas muy altas y bajas, gases nocivos, condensación, heladas y sustancias biológica, química y mecánicamente activas, como las que pueden aparecer en armarios eléctricos a pie de fabricación o en soluciones de contenedor. De esta manera, sus tareas de automatización estarán protegidas con fiabilidad y ofrecerán una mayor seguridad de la inversión.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS