SIEMENS - Módulo SIPLUS PS UPS1600 24 V DC/ 10 A rail OT3 -25...+70 °C ST1/2 70 °C para 10 minutes con conformal coating basado en 6EP4134-3AB00-0AY0 - 6AG2134-3AB00-3AY0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo SIPLUS PS UPS1600 24 V DC/ 10 A rail OT3 -25...+70 °C ST1/2 70 °C para 10 minutes con conformal coating basado en 6EP4134-3AB00-0AY0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG2134-3AB00-3AY0

Ref.Sonepar

1317937

EAN

4047618119539

SIPLUS PS UPS1600 24 V DC/10 A RAIL basado en 6EP4134-3AB00-0AY0 con revestimiento conformado, ?25?+70 °C, OT3 con ST1/2 (+85 °C durante 10 min), fuente de alimentación ininterrumpida entrada: 24 V DC salida: 24 V DC/10 A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS