SIEMENS - Módulo SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DI 16X24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 16
Número de salidas digitales - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
51 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6AG1226-6BA32-5XB0
Ref.Sonepar
775313
EAN
4047618064709
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
0
Entrada digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
5 mA
Tensión de entrada permitida:
-30...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Ninguno
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0.8...12.8 ms
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
70 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


