SIEMENS - Módulo SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN RAIL OT4 -40/+70A°C ST1/2 85A°C 6ES7515-2FM02-0AB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN RAIL OT4 -40/+70A°C ST1/2 85A°C 6ES7515-2FM02-0AB0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 0

  • Modelo - Modular

  • Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) - 0.01 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG2516-3AN02-4AB0

Ref.Sonepar

716181

EAN

8499210318005

Tensión de alimentación DC:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número máximo de salidas de relé, integradas:

0

Modelo:

Modular

Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):

0.01 ms

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

2

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

0

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Redundancia:

no

Con visualizador:

sí

Tipo de memoria:

Otros

Tamaño de memoria:

6000 kB

Posibilidad de memoria adicional:

no

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

105 mm

Altura:

147 mm

Profundidad:

129 mm

SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP RAIL basado en 6ES7516-3AN02-0AB0 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, OT4 con ST1/2 (+85 °C durante 10 min), disipador, sin fte. alim. utilizable, módulo central con memoria de trabajo de 1 MB para programa y 5 MB para datos, 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos, 2.ª interfaz: PROFINET RT, 3.ª interfaz: PROFIBUS, 10 NS rendimiento bits, SIMATIC Memory Card necesaria El Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 establece nuevas referencias en rendimiento a nivel de sistema y usabilidad. La integración sin costuras de los controladores SIMATIC S7-1500 en el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ofrece destacadas ventajas como base de datos común, filosofía de manejo unificada y servicios centrales. Esto simplifica especialmente el uso de las funciones de aplicación general. Gracias a sus breves tiempos de respuesta en sistema, este controlador aumenta de golpe laproductividad. Con ello disfruta de mayor flexibilidad de acción y menores tiempos de lanzamiento de productos. La variante SIPLUS extreme protege los componentes de automatización incluso frente a condiciones ambientales duras, como, por ejemplo, temperaturas muy altas o bajas, gases agresivos, condensación, congelación y sustancias biológica, química y mecánicamente activas, como las que pueden estar presentes en armarios eléctricos ubicados en el entorno de producción o bien en soluciones de contenedor.De este modo, incluso sus tareas de automatización de alta complejidad estarán protegidas de manera fiable y ofrecerán una seguridad de inversión aún mayor. El Advanced Controller SIMATIC S7-1500 se configura con el software SIMATIC STEP 7 Professional. Para el funcionamiento de este módulo es necesaria una SIMATIC Memory Card.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS