SIEMENS - Módulo SIPLUS S7-1500 DQ 16X24V DC/0.5A - 6AG1522-1BH01-7AB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo SIPLUS S7-1500 DQ 16X24V DC/0.5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1522-1BH01-7AB0

Ref.Sonepar

904732

EAN

4047618071431

Módulo SIPLUS S7-1500 DQ 16x 24VDC/ 0,5 A -40...+70 °C con revestimiento conformado basado en 6ES7522-1BH01-0AB0. 16 canales en grupos de 8, 4 A por grupo, diagnóstico de canal individual, valor sustitutivo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS