SIEMENS - Módulo Sitop PSE200U 10A salida CC 24V 3-10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo Sitop PSE200U 10A salida CC 24V 3-10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1961-2BA21

Ref.Sonepar

104850

EAN

4025515152668

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

22...30 V

Intervalo de medición de corriente:

3...10 A

Subintensidad monofásica posible:

no

Subintensidad trifásica posible:

no

Sobreintensidad monofásica posible:

no

Sobreintensidad trifásica posible:

no

Histéresis monofásica posible:

no

Histéresis trifásica posible:

no

Contiene función tensión CC, subtensión:

no

Contiene función tensión CC, sobretensión:

sí

Función intensidad CC, histéresis:

sí

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0.025 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

5 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

0 s

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Anchura:

72 mm

Altura:

80 mm

Profundidad:

72 mm

Módulo de corte selectivo de 4 canales SITOP PSE200U entrada: DC 24V/40A salida: DC 24V/4x 10A Umbral ajustable 3-10A con contacto para señalización agrupada.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS