SIEMENS - Módulo SM1231 4 EA+/-10V+/-5V+/-2. 5V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo SM1231 4 EA+/-10V+/-5V+/-2. 5V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas analógicas - 4

  • Número de salidas analógicas - 0

  • Entrada analógica configurable - sí

  • Entrada, intensidad - sí

  • Entrada, tensión - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1231-4HD32-4XB0

Ref.Sonepar

544663

EAN

4047618046262

Número de entradas analógicas:

4

Número de salidas analógicas:

0

Entrada analógica configurable:

sí

Entrada, intensidad:

sí

Entrada, tensión:

sí

Entrada, resistencia:

no

Entrada termómetro de resistencia:

no

Entrada, termopar:

no

Señal de entrada, configurable:

sí

Resolución de las entradas analógicas:

12 Bit

Resolución de las salidas analógicas:

12 Bit

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

45 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1231 4 AI 13 bits basado en 6ES7231-4HD32-0XB0 con revestimiento conformado, –20…+60 °C, entrada analógica, 4 AI, +/– 10 V, +/–5 V, +/– 2,5 V, o 0-20 mA 12 bits+ signo (13 bits ADC) Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Usando los módulos de señales es posible adaptar la configuración de su SIMATIC S7-1200 (exceptuando la CPU 1211C) a sus requisitos particulares. Para ello la gama dispone de módulos de entradas y salidas digitales y analógicas y de composición mixta, también en variante de seguridad. Esta posibilidad de ampliación granular permite ahorrar espacio en el armario o gabinete y optimizar sus costes de hardware. Al igual que la CPU, los módulos de entradas analógicas también están protegidos contra condiciones ambientales extremas. Gracias al revestimiento conformado al 100 %, resisten los ataques de las sustancias biológica, química y mecánicamente activas, así como la condensación, la congelación y los gases agresivos. Puede tener por seguro que sus señales analógicas se leerán siempre, sean cuales sean las condiciones externas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS