SIEMENS - Módulo SWITCH compacto conexión LOGO 0BA7/0BA8 RJ45

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo SWITCH compacto conexión LOGO 0BA7/0BA8 RJ45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 4

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

89 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6GK7177-1MA20-0AA0

Ref.Sonepar

245010

EAN

4047622174074

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

4

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

0

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de otros puertos:

0

Número de puertos PoE:

-99999

máx. potencia PoE:

-99999 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Número de ranuras de módulo:

0

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

90 mm

Anchura:

71.5 mm

Profundidad:

58.2 mm

Módulo de interruptor compacto LOGO! CSM12/24 para conectar un LOGO! (. ..0BA7/...0BA8) y hasta 3 dispositivos más a Industrial Ethernet a 10/100mbits/s switch unmanaged, 4 puertos RJ45, 1 puerto frontal para diagnóstico, alimentación 12/24V DC diagnóstico led, Diseño LOGO!.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS