SIEMENS - Módulo terminal TM-P15S23-A0 para ET200S 15mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo terminal TM-P15S23-A0 para ET200S 15mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con alimentación integrada - no

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 120...230 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 120...230 V

  • Tensión de entrada a CC - 24...48 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7193-4CD20-0AA0

Ref.Sonepar

36051

EAN

4025515059943

Con alimentación integrada:

no

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

120...230 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

120...230 V

Tensión de entrada a CC:

24...48 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA/CC

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

10 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

10 A

Intensidad máx. de entrada CC:

10 A

Tensión de salida a CA 50 Hz:

120...230 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

120...230 V

Tensión de salida a CC:

24...48 V

Tipo de tensión de salida:

CA/CC

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

10 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

10 A

Intensidad máx. de salida CC:

10 A

Accesorio del sistema:

sí

Número de ranuras:

2

Con módulos conectables, E/S digital:

no

Con módulos conectables, E/S analógica:

no

Con módulos conectables, módulos de comunicación:

no

Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:

no

Con módulos conectables, módulos centrales:

no

Con módulos conectables, otros:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

15 mm

Altura:

132 mm

Profundidad:

43 mm

Módulo terminal SIMATIC DP, TM TM-P15S23-A0 para ET 200S para módulos de potencia, 15 mm de ancho bornes de tornillo 2x 3 conexiones por bornes con acceso a AUX1 por bornes AUX1 interrumpida.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS