SIEMENS - Módulo terminal TM-PS-A estándar para ET200ISP 120/230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...264 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...264 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7193-7DA20-0AA0
Ref.Sonepar
544393
EAN
4019169214520
Con alimentación integrada:
no
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
85...264 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
85...264 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
6 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
6 A
Intensidad máx. de entrada CC:
0 A
Tensión de salida a CC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad máx. de salida CC:
5 A
Accesorio del sistema:
sí
Número de ranuras:
1
Con módulos conectables, E/S digital:
no
Con módulos conectables, E/S analógica:
no
Con módulos conectables, módulos de comunicación:
no
Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:
no
Con módulos conectables, módulos centrales:
no
Con módulos conectables, otros:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 2
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Protección Ex para polvo ATEX, Cat. 2
Anchura:
60 mm
Altura:
190 mm
Profundidad:
52 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


