SIEMENS - Módulo terminal universal TM-E15S26-A1 borne 2x4 (5u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 24...230 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 24...230 V
Tensión de entrada a CC - 24...120 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7193-4CA40-0AA0
Ref.Sonepar
57908
EAN
4025515051749
Con alimentación integrada:
no
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
24...230 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
24...230 V
Tensión de entrada a CC:
24...120 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
10 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
10 A
Intensidad máx. de entrada CC:
10 A
Tensión de salida a CA 50 Hz:
24...230 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
24...230 V
Tensión de salida a CC:
24...120 V
Tipo de tensión de salida:
CA/CC
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
10 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
10 A
Intensidad máx. de salida CC:
10 A
Accesorio del sistema:
sí
Número de ranuras:
2
Con módulos conectables, E/S digital:
sí
Con módulos conectables, E/S analógica:
sí
Con módulos conectables, módulos de comunicación:
sí
Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:
sí
Con módulos conectables, módulos centrales:
no
Con módulos conectables, otros:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
15 mm
Altura:
157 mm
Profundidad:
43 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


