SIEMENS - Módulo unión para 16 bornas PNP/NPN - 8WA2011-3KE51
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Número de abrazaderas de puente - 16
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8WA2011-3KE51
Ref.Sonepar
44737
EAN
4011209216839
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Número de abrazaderas de puente:
16
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
250 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Otros
Separación modular:
1.5 mm
Color:
Negro
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


