SIEMENS - Montante intermedio ALPHA-800 400x900x2000mm - 8GK9200-8KK01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Material - Otros
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9200-8KK01
Ref.Sonepar
686427
EAN
4001869480916
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Material:
Otros
Altura:
2000 mm
ALPHA UNIVERSAL MONTANTE INTERMEDIO P=400MM, B=900MM H=2000
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


