SIEMENS - MOTOR MODULE 200.00A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Frecuencia máxima de salida - 600 Hz
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 76 kW
Altura - 380 mm
Anchura - 300 mm
Profundidad - 270 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3120-1TE32-0AA4
Ref.Sonepar
544165
EAN
4042948662984
Frecuencia máxima de salida:
600 Hz
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
76 kW
Altura:
380 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
270 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


