SIEMENS - Obturador 12 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Color - Gris
Número RAL - 7035
Anchura - 216 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9910-0KK00
Ref.Sonepar
94153
EAN
4001869259451
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
216 mm
ALPHA DIN, banda de cierre Los armarios de distribución ALPHA forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 1250 A.Los sistemas de distribución ALPHA han sido probados según IEC 61439. Gracias a su diseño modular y a una estructura de plataforma común, los kits de montaje específicos de aparato pueden integrarse en distintas variantes de cuadros de distribución. Esto facilita la planificación y el montaje. El equipamiento se realiza para cada caso y proyecto específico. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde el diseño hasta la documentación de los tableros de distribución de energía y los cuadros de distribución.Los sistemas de distribución ALPHA pueden suministrarse en un gran número de variantes y colores especiales. Las puertas pueden ser de vidrio o acero.ALPHA: la importancia de pensar con sistema.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


