SIEMENS - PAC4220, ANALIZADOR DE REDES, 96X96,

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - PAC4220, ANALIZADOR DE REDES, 96X96,

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KM4220-0BA01-1EA0

Ref.Sonepar

1121631

EAN

4047624180516

SENTRON PAC4220, Power Monitoring Device con pantalla TFT en color PMD-III según IEC61557-12 energía activa clase 0,2 (clase 0,2S según IEC62053-22) 96 x 96 mm, trifásico, 45 - 65 Hz Ue nominal: 690/400 V Ie nominal: X/1 A o bien X/5 A fuente de rango amplio de entrada AC/DC 95 a 250 V +-10% (AC), 110 a 270 V +-10% (DC) conexión por borne de tornillo aparato para montaje en panel para medir magnitudes eléctricas energía aparente/activa/reactiva / cos phi / THDu / THDi / armónicos pares e impares por fase hasta el 64.º

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS