SIEMENS - Palanca acodada 1NA+1NC accesorio brusca 13mm - 3SE5112-0CF01

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Palanca acodada 1NA+1NC accesorio brusca 13mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 40 mm

  • Sensor del diámetro - -99999 mm

  • Altura del sensor - 37.3 mm

  • Longitud del sensor - 118 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5112-0CF01

Ref.Sonepar

141171

EAN

4011209692190

Anchura del sensor:

40 mm

Sensor del diámetro:

-99999 mm

Altura del sensor:

37.3 mm

Longitud del sensor:

118 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Barnizado

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo en ángulo

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...85 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Grado de protección (NEMA):

12

Interruptor de posición caja metálica 40mm según DIN EN 50041conexión del aparato 1x (M20 x 1,5) 1NA/1NC contactos de acción brusca palanca de rodillo acodada, palanca metálica y rodillo de plástico de 22mm.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS