SIEMENS - PALANCA DE RODILLO P. INTERR. DE POSICION 3SE52 PALAN.DE ACERO INOX. 21MM LARGO RODILLO PLASTICO 19M - 3SE5000-0AA31-1AJ0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - PALANCA DE RODILLO P. INTERR. DE POSICION 3SE52 PALAN.DE ACERO INOX. 21MM LARGO RODILLO PLASTICO 19M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5000-0AA31-1AJ0

Ref.Sonepar

1152989

EAN

4011209822276

palanca de rodillo para interruptores de posición 3SE52 Palanca de acero inoxidable de 21 mm de longitud, rodillo de plástico de 19 mm operativa a -40 ºC palanca para accionamiento de fracción de vuelta SIRIUS 3SE5 para la lectura de recorrido y detección de posición de piezas de máquinas y la vigilancia de posición de dispositivos de protección, para condiciones ambientales extremas hasta ?40 ºC, p. ej., en centrales eólicas, en la industria alimentaria o para aplicaciones ferroviarias.Los aparatos son adecuados para el uso en condiciones ambientales extremas gracias a su alto grado de protección. Están provistos de una especial protección anticorrosiva,son resistentes a impactos y vibraciones y están homologados en todo el mundo (IEC, UL). Con la correspondiente configuración de interruptores, cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3.Están disponibles varios tamaños de caja en plástico o metal. Además se ofrecen variantes con actuador separado o con retención.Como accesorios se ofrecen, según la variante, diversos accionamientos y actuadores independientes.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS