SIEMENS - Palanca de rodillo para interruptor de posición 3SE52, palanca inox 21mm, forma A con rodillo inox 19mm, según EN50047 - 3SE5000-0AA32-1AJ0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Palanca de rodillo para interruptor de posición 3SE52, palanca inox 21mm, forma A con rodillo inox 19mm, según EN50047

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5000-0AA32-1AJ0

Ref.Sonepar

798129

EAN

4047621047430

palanca de rodillo para interruptores de posición 3SE52 Palanca de acero inoxidable de 21 mm de longitud, forma A con rodillo de acero inoxidable de 19 mm, según DIN EN 50047, operativo a -40 °C palanca para accionamiento de fracción de vuelta SIRIUS 3SE5 para la lectura de recorrido y detección de posición de piezas de máquinas y la vigilancia de posición de dispositivos de protección, para condiciones ambientales extremas hasta –40 °C, p. ej., en centrales eólicas, en la industria alimentaria o para aplicaciones ferroviarias.Los aparatos son adecuados para el uso en condiciones ambientales extremas gracias a su alto grado de protección. Están provistos de una especial protección anticorrosiva,son resistentes a impactos y vibraciones y están homologados en todo el mundo (IEC, UL). Con la correspondiente configuración de interruptores, cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3.Están disponibles varios tamaños de caja en plástico o metal. Además se ofrecen variantes con actuador separado o con retención.Como accesorios se ofrecen, según la variante, diversos accionamientos y actuadores independientes.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS