SIEMENS - Palanca varilla longitud 200mm 1NA+1NC accesorio brusca

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Palanca varilla longitud 200mm 1NA+1NC accesorio brusca

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 31 mm

  • Altura del sensor - 46 mm

  • Longitud del sensor - 271 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5232-0HK80

Ref.Sonepar

329457

EAN

4011209694378

Anchura del sensor:

31 mm

Altura del sensor:

46 mm

Longitud del sensor:

271 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Varilla de accionamiento

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...85 °C

Grado de protección (IP):

IP65

interruptor de posición caja de plástico según DIN EN 50047, 31 mm Conexión del aparato 1x(M20 x 1,5), 1NA/1NC contactos de acción brusca integrado (no intercambiables) palanca de varilla, barra de aluminio de 200 mm Interruptor de posición mecánico SIRIUS 3SE5 para la lectura de recorrido y detección de posición de piezas de máquinas y la vigilancia de posición de dispositivos de protección.El diseño modular de los interruptores de posición 3SE5 permite un gran número de variantes con un número reducido de modelos en almacén. La gran variabilidad de conectores y funciones satisface prácticamente todas las exigencias cotidianas de la industria. Los LED muestran el estado actual del aparato. Gracias al sistema de conexión rápida se reducen notablemente los tiempos de conexión. Puntos de conmutación y fijación según EN 50047 y EN 50041. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (IEC, UL). Con la correspondiente configuración de interruptores, cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3. El sistema electrónico integrado ASIsafe tiene un consumo de corriente reducido.Están disponibles varios tamaños de caja, con distintos contactos, en plástico o metal o en formato compacto. Algunas variantes están disponibles opcionalmente con LED indicadores de estado y conector M12. La gama se completa con la serie 3SF1 con conexión directa al sistema de bus AS-Interface.Como accesorios se ofrecen, según la variante, cabezas de accionamiento y conectores, así como otros accesorios de montaje y conexión.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS