SIEMENS - PANEL FOTOV. MONO PERC 144 MEDIAS CELULAS 550WP - LZS:PT5D5S15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Número de contactos de inversión - 4
Anchura - 28 mm
Altura - 98 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZS:PT5D5S15
Ref.Sonepar
1021159
EAN
4011209674530
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Anchura:
28 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
79 mm
Relé enchufable, unidad completa 4 W, AC 115 V Módulo LED, rojo Zócalo con separación lógica borne de resorte (inserción rápida) Relé de interfaz con relé enchufable SIRIUS LZS para aislamiento galvánico, multiplicación de contactos, para maniobrar pequeñas cargas y como conmutación de potencial.Los relés de interfaz disponen ofrecen cableado sin herramientas y conexión a prueba de vibraciones gracias al uso de bornes de resorte de inserción directa. Los zócalos con separación lógica permiten un cableado sencillo. El poder de corte ha sido ensayado según AC-15 y DC-13. Gracias a los contactos dorados, la interacción con los controladores electrónicos es óptima.Los aparatos están disponibles como aparatos completos o módulos individuales en los diseños RT, PT y MT, con separación lógica o sin ella, con diferentes tensiones de bobina, y con bornes de tornillo o bornes de resorte (de inserción directa).Está disponible una completa gama de accesorios, que incluye, p. ej., zócalos, estribos de retención/eyección, estribos de cableado, así como módulos de LED.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


