SIEMENS - Panel IOP-2 SINAMICS G operador inteligente para SINAMICS G120, G120P, G110M, G110D, G120D

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Panel IOP-2 SINAMICS G operador inteligente para SINAMICS G120, G120P, G110M, G110D, G120D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Panel de control

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3255-0AA00-4JA2

Ref.Sonepar

268898

EAN

4042948673836

Tipo de accesorio:

Panel de control

SINAMICS G Intelligent Operator Panel IOP-2 para SINAMICS G120, G120P G110M, G110D, G120D, G120C ET 200PRO FC-2 idiomas soportados: alemán, inglés, francés italiano, español portugués, neerlandés sueco, ruso checo, polaco turco, finés chino simplificado categoría ambiental en servicio: sustancias químicas nocivas clase 3C3 según IEC 60721-3-3: 2002 Panel de mando inteligente para conexión directa con el convertidor. SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2). Manejo, observación, puesta en marcha, diagnóstico y servicio locales. El Intelligent Operator Panel IOP-2 plano permite una puesta en marcha local rápida, un diagnóstico de fallos y un manejo intuitivo de las series de convertidores SINAMICS G y facilita la modificación de los ajustes durante el funcionamiento. El innovador campo de mando táctil central multifunción ayuda al usuario a seleccionar los ajustes. Existen tres variantes para el manejo del IOP-2: inserción directa en la unidad de control del convertidor, montaje en puerta para el manejo fuera del armario eléctrico y manejo mediante IOP Handheld para mando conectado por cable en lugares de difícil acceso. El IOP-2 está disponible como opción adicional para las series de convertidores SINAMICS G120, G120C, G120P, G120X, G110D, G120D, G110M y SIMATIC ET 200pro FC-2. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS