SIEMENS - Panel metal duro integral Comfort inoxidable TP700 IP66K 7"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1
Número de interfaces HW PROFINET - 1
Número de interfaces HW RS232 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV2144-8GC10-0AA0
Ref.Sonepar
544282
EAN
4047623403661
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW PROFINET:
1
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
2
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaces SW:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Número de visualizador de color/escala de grises:
16777216
Número de escalas azul/gris de la pantalla:
0
Diagonal pantalla:
7 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
800
Resolución vertical máx., pantalla:
480
Memoria de proyecto/usuario útil:
12000 kB
Con teclado numérico:
sí
Con teclado alfanumérico:
sí
Número de botones de funciones, programables:
0
Número de teclas con LED:
0
Número de botones del sistema:
0
Con indicación de mensaje:
sí
Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):
sí
Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:
sí
Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:
sí
Con recetas:
sí
Número de niveles de contraseña:
50
Salida de impresora disponible:
sí
Número de idiomas en línea:
32
Componentes de software adicionales, cargables:
sí
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Temperatura de operación:
0...50 °C
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura de la parte frontal:
214 mm
Altura de la parte frontal:
158 mm
Profundidad constructiva:
64.215 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


